Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 1
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 2
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 3
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 4
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 5
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 6
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 7
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 8
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 9
Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment 14-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12

Bestaande uit MFD premium HSCo metaalboren en Multi Performance machinetappen voor doorlopende gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Spiraalboor


  • Tot 50 % sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren dankzij de speed-geometrie

  • Punthoek van 135°, kruisgeslepen voor uitstekende centrering

  • Exclusieve Vario-spiraal

  • 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)

  • Exclusief verkrijgbaar bij Würth


Machinetap


  • Flexibel gebruik in accuboor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines en kolomboren dankzij de polygoon schacht die het doorslippen in de boorkop voorkomt.

  • Geschikt voor standaard toepassingen dankzij het inklemmen van de cilindrische schacht met vierkante aandrijving

  • Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie

  • Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders

  • Exclusief verkrijgbaar bij Würth


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.