Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment 14 stuks. HSCo multi, blind gat M3-M12
Bestaande uit MFD premium HSCo metaalboren en Multi Performance machinetappen voor blinde gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor
- Tot 50 % sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren dankzij de speed-geometrie
- Punthoek van 135°, kruisgeslepen voor uitstekende centrering
- Exclusieve Vario-spiraal
- 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Machinetap
- Flexibel gebruik in accuboor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines en kolomboren dankzij de polygoon schacht die het doorslippen in de boorkop voorkomt.
- Geschikt voor standaard toepassingen dankzij het inklemmen van de cilindrische schacht met vierkante aandrijving
- Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie
- Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth
- Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
- Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!