Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ML 25 AK MIG/MAG-slangpakket

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ML 25 AK MIG/MAG-slangpakket

Luchtgekoeld, met BIKOX slangenpakket en KZ-2 centrale aansluiting
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
  • Ideaal voor alle apparatenbouw, voertuigbouw, werktuigbouw en staalontwerp

  • Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch gevormde handgreep

  • Het BIKOX-slangenpakket is zeer flexibel, compact en robuust, en heeft een lange levensduur

  • De slangenpakketten hebben een centrale aansluiting die ook wordt aangeduid als "Euro-aansluiting"

  • Belasting: 230 A CO2, 200 A gemengd gas M21 in overeenstemming met EN 439, 60% inschakelduur

  • Geschikt voor min./max. draaddiameter: 0,8-1,2 mm