Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu gereedschapsset in tas, 18 V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE
Bestaat uit drie accu machines, inclusief een tas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alle units hebben een continue motorbewaking en een lange levensduur van de motor:
- De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting.
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting.
ABS 18 COMPACT
Maximale levensduur en geringe slijtage dankzij 13 mm Röhm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken.
AWS 18 COMPACT
Veilig werken dankzij de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
ASS 18-1/2 inch COMPACT
Compacte en krachtige snoerloze slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!