Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
M-CLICK+ gatenzaaghouder BMLA-A4/A2
Snelwisselbevestiging voor gatenzagen met M-CLICK+ snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK of M-CLICK+ boorspindel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Handige en snelle verwisseling van voorzetstukken dankzij het Würth snelwisselsysteem M-CLICK
- Zeer compact systeem kan ook worden gebruikt in zeer krappe ruimtes
- De kop is uiterst kort door directe aansluiting op de machine
- Betrouwbaar en veilig gebruik van gatenzagen, omdat de gatenzaag niet kan vallen als gevolg van het per ongeluk openen van de boorkop
- De zeer lage productietoleranties en de directe en nauwkeurige aansluiting op de boorspil zorgen voor aanzienlijk minder trillingen en nauwkeurigere concentriciteit van de zaag, wat resulteert in een langere levensduur van de cilinderzaag en minder slijtage van het lager van de aandrijfeenheid
- Om de zaag te vervangen, hoeft de spankop niet van de boorspil te worden verwijderd, waardoor bediening met één hand mogelijk is. Bovendien kunnen de verschillende diameters eenvoudig en snel worden gewijzigd met de meegeleverde adapters
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!