Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Luchtslang voor de spuiterij
Luchtslang voor de spuiterij - 1
Luchtslang voor de spuiterij - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Luchtslang voor de spuiterij

Antistatische, siliconenvrije persluchtslang voor verfwerkzaamheden. Volledig gemonteerd.
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
Elektrische weerstand


R <=106 Ohm/m



Bestand tegen hoge temperaturen van -30 °C tot +100 °C en een goede weerstand tegen vocht en ozon


Ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM) rubber blijft zeer elastisch en flexibel in alle weersomstandigheden



Maximale bedrijfsdruk van 20 bar


Hoge veiligheidsfactor