Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lucht- en winddichte prefab fassade hoeken
De lucht- en winddichte prefab fassade hoeken van Morgo bieden uitstekende bescherming tegen vocht en UV-straling dankzij de duurzame acrylaatlijm. De zwarte kleur zorgt voor een strakke en onopvallende afwerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
kozijnen in worden aangebracht.
Het afwerken van de vier in/uitwendige hoeken van de sparing aan de buitenzijde van het element zijn cruciaal
voor een optimale waterkerendheid.
Binnenhoek 75mm: 75x75mm
Binnenhoek 115mm: 115x115mm
Buitenhoek 75mm: 200x200mm
Buitenhoek 115mm: 300x300mm
Hoek
75 of 115mm
een hoogwaardige acrylaat belijming. Deze belijming is voorzien van een schutlaag die uit meerdere delen
bestaat. Dit maakt dat deze hoeken op een juiste maar ook werkbare wijze snel kunnen worden aangebracht.
Gebruik bij het aanbrengen van de hoeken een aandrukroller voor een optimaal resultaat.
Het aanhelen van de hoeken op de stijlen en dorpels gebeurt bij voorkeur met de Airseal Black UV tape.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!