Verwijderen van lijmresten zonder restanten achter te laten
Smeltlijm wordt gebruikt bij vele assemblage- en installatiewerkzaamheden - meestal voor licht interieurwerk, stoffering en in de automobielsector. Smeltlijm is praktisch vanwege de korte droogtijd, maar is niet altijd gemakkelijk te doseren met een hot-lijmpistool. Lijmresten op verf en metalen oppervlakken, op hout en plastic moeten moeizaam met de hand worden verwijderd. Dit gaat veel eenvoudiger met een lijmverwijderingsspray, zoals u die in het Würth assortiment vindt.
Lijmverwijderingsspray van Würth verwijdert uitgeharde smeltlijm van gelakte oppervlakken
Smeltlijmen zijn vrij van oplosmiddelen en tasten lakwerk en andere gevoelige oppervlakken niet aan. Daarom worden smeltlijmen vaak gebruikt in de automobielsector, bijvoorbeeld om kabelbussen in de carrosserie van de auto te bevestigen of om onderdelen van printplaten in te gieten. Door het lijmen met het hot-lijmpistool wordt smeltlijm echter vaak gemorst bij fijn werk - zoals meestal het geval is bij kabelbussen. Aangezien de lijm bij verhitting weer vloeibaar wordt, kunnen de lijmresten geleidelijk verwijderd worden met een heteluchtpistool en een spatel - maar dit is vrij tijdrovend en vereist enige oefening om het verfoppervlak niet te beschadigen. Een lijmverwijderaar lost de smeltlijm op zonder warmte of mechanische inspanning: het desbetreffende oppervlak wordt met de lijmverwijderingsspray van Würth behandeld en na korte tijd kan de uitgeharde lijm in één stuk van het oppervlak worden getrokken.
Doeltreffende reiniging van het contactspuitlijmsysteem
Contact spuitlijm is een zeer doeltreffende verlijmingsmethode die bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de binnenafwerking, bekledingswerkzaamheden in de automobielsector en in de meubelbouw in het algemeen. Net als bij een verfpistool wordt de spuitlijm aangebracht met een spuitpistool, waardoor een bijzonder gelijkmatige lijmlaag kan worden aangebracht. Het reinigen van het applicatiepistool is echter vrij tijdrovend vanwege de hoge kleefkracht van de contactlijm. Würth biedt hiervoor een speciale contactlijmreiniger aan: het praktische patroon wordt op het applicatiesysteem aangesloten en spoelt zowel de verbindingsslang als het pistool door, zodat eventuele lijmresten volledig worden verwijderd. De cartridge kan vele malen worden gebruikt, waardoor een effectieve reiniging en een hoge functionaliteit van het spuitlijmsysteem op de lange termijn worden gegarandeerd.
Lijmverwijderaar en andere professionele reinigers
Vaklieden in de werkplaats en in de handel hechten de grootste waarde aan schoon werk, of het nu gaat om montage-, installatie- of assemblagewerkzaamheden. Daarvoor zorgen niet alleen de hoogwaardige arbeidsmiddelen en gereedschappen van Würth, maar ook de grote keuze aan chemische reinigingsmiddelen, waarmee roest of kalkaanslag, bouw- en kitresten en vele andere soorten vervuiling effectief kunnen worden verwijderd.