Snelle lijmverbindingen met lijmpistolen
Lijmpistolen zijn populair bij hobbyisten, maar de elektrische lijmpistolen worden ook regelmatig gebruikt in professionele ambachten. Lijmpistolen combineren verschillende voordelen: ze zijn gemakkelijk in gebruik, snel klaar voor gebruik, nauwkeurig te doseren en bieden een uitstekende kleefkracht, zelfs bij het verbinden van verschillende materialen. Als het om kwaliteit en functionaliteit gaat, zijn er grote verschillen tussen lijmpistolen. Würth biedt elektrische lijmpistolen die speciaal zijn afgestemd op de behoeften van professionals. Lees meer over lijmpistolen, de verschillende toepassingen en de modellen die verkrijgbaar zijn bij Würth.
Lijmpistolen: decoratie, montage, reparatie & bevestiging
Lijmpistolen gebruiken geen vloeibare lijm, maar zogenaamde hotmelt lijm, die vlak voor verwerking selectief wordt verhit en vrijwel direct na het aanbrengen hard wordt. Dat is een van de voordelen van de hotmelt lijm. Nog een cruciaal punt in vergelijking met andere lijmen zoals houdkracht, montagelijm of secondelijm is het feit dat smeltlijm geen oplosmiddelen bevat. Hierdoor is hij geschikt voor materialen die moeilijk te verlijmen zijn, zoals hout en glas, kunststof en piepschuim. In de handel worden lijmpistolen gebruikt om bijvoorbeeld tapijtbruggen te lijmen, sierstrippen te bevestigen, houten constructie-elementen te monteren, dozen veilig te sluiten of apparaatonderdelen en behuizingen van kunststof te repareren.
Hotmelt lijmen: het hangt allemaal af van de juiste hotmelt lijm
De belangrijkste criteria voor een lijmpistool zijn de opwarmtijd, het stroomverbruik, de minimale doorstroom en het gewicht van het apparaat. Dit laatste speelt vooral een rol bij veelvuldig en langdurig werk, aangezien overmatige of logge lijmpistolen tot vermoeidheidsverschijnselen kunnen leiden. Ook de minimale en maximale smelttemperaturen zijn doorslaggevend. Er zijn zeer sterke en elastische smeltlijmen die gebruikt worden op moeilijke oppervlakken zoals glas. Aangezien de verwerkingstemperatuur van de hotmelt lijmen kan verschillen, dient de smelttemperatuur van het lijmpistool individueel instelbaar te zijn om te weinig of te veel vloei van de lijm te voorkomen.
Lijmpistolen, smeltlijmen en accessoires bij Würth
Voor het beste resultaat dient u alleen smeltlijmen te gebruiken die geschikt zijn voor uw lijmpistool. Voor elk lijmpistool dat bij Würth verkrijgbaar is, vindt u een overzicht van de betreffende lijmen in de Würth-productcatalogus en in de productbeschrijving in de Würth online shop. Bestel ook eenvoudig toebehoren, elektrisch gereedschap, verlengkabels of beschermende handschoenen online.