Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijm- en afdichtmiddel MS
Universele, duurzaam elastische 1-componenten lijm- en afdichtmiddel op MS polymeren basis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vochtigheidsuitharding
- Goed egaliseerbaar
- In verse toestand overschilderbaar met nagenoeg alle in de handel gebruikelijke laksoorten (vooraf zelf testen)
- Verlijmd plaatwerk kan gepuntlast worden
- Oplosmiddelvrij
- Isocyanaten- en siliconenvrij
- Weersbestendig
Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, siliconen, PTFE (Teflon®) en weekgemaakte kunststoffen.
Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.
De ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Voor het beste resultaat adviseren wij het gebruik van primer. De primer in een dunne laag, naar gelang de ondergrond, op de gereinigde vetvrije en droge hechtingsvlakken aanbrengen. Voor het aanbrengen van de dichtstof moet de primer verdampt zijn. De aangegeven droogtijden in acht nemen!
De meeste primers bevatten brandbare oplosmiddelen en zijn vochtgevoelig. Het is daarom aan te bevelen het blik na gebruik direct af te sluiten. Tip: het materiaal moet binnen 2 uur gegrond resp. overgelakt worden, anders bestaat de kans op hechtingsproblemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!