Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WÜTOP® -folielijm Conform DIN 4108-7/SIA 180

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOP® -folielijm Conform DIN 4108-7/SIA 180

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Goedgekeurde dichtheid van 600 Pa drukverschil


Testresultaten voor lucht- en winddichtheid in combinatie met WÜRTH dampremmende folies uitgevoerd door het Institut für Bauphysik, Stuttgart zijn beschikbaar.



Geurloos


Geen dampen met onaangename geur. Geurloos en fysiologisch onschadelijk na uitharden.



Sterk hechtend en flexibel


Vormt een permanente verbinding tussen dampremmende folies en de oppervlakken daaronder en vangt bewegingen duurelastisch op.



Breed hechtingsspectrum


Voor verlijming van een breed scala dampremmende folies op alle meestvoorkomende bouwnaden



Te gebruiken binnen een breed temperatuurbereik


Te gebruiken bij buiten- en oppervlaktetemperaturen vanaf -5°C . Producttemperatuur vanaf +10°C.



  • Bestand tegen UV-straling, verwering en veroudering

  • Siliconenvrij

  • Stabiel

  • Vorstbestendig tot -30°C

  • Bevat geen formaldehyde, chloor of zware metalen

  • Goede bevochtigingseigenschappen, zelfs op ongelijkmatige ondergronden

  • Ook te gebruiken voor versterkt papier en vlies
Opmerking
  • Losgeraakte delen kunnen opnieuw worden samengevoegd vanwege de zelfklevende eigenschappen van de hechtfilm.

  • Bij werkzaamheden bij temperaturen onder +15 °C adviseren wij het gebruik van een professioneel lijmpistool, art.nr.: 0891 300 310.

  • De uitgeharde WÜTOP®-lijmfilm is doorgaans uiterst waterbestendig. Dient echter niet te worden toegepast op plaatsen waar de vochtigheidsgraad altijd hoog is, zoals in zwembaden of andere natte omgevingen.

ENeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.