Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180
Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goedgekeurde dichtheid van 600 Pa drukverschil
Testresultaten voor lucht- en winddichtheid in combinatie met WÜRTH dampremmende folies uitgevoerd door het Institut für Bauphysik, Stuttgart zijn beschikbaar.
Geurloos
Geen dampen met onaangename geur. Geurloos en fysiologisch onschadelijk na uitharden.
Sterk hechtend en flexibel
Vormt een permanente verbinding tussen dampremmende folies en de oppervlakken daaronder en vangt bewegingen duurelastisch op.
Breed hechtingsspectrum
Voor verlijming van een breed scala dampremmende folies op alle meestvoorkomende bouwnaden
Te gebruiken binnen een breed temperatuurbereik
Te gebruiken bij buiten- en oppervlaktetemperaturen vanaf -5°C . Producttemperatuur vanaf +10°C.
- Bestand tegen UV-straling, verwering en veroudering
- Siliconenvrij
- Stabiel
- Vorstbestendig tot -30°C
- Bevat geen formaldehyde, chloor of zware metalen
- Goede bevochtigingseigenschappen, zelfs op ongelijkmatige ondergronden
- Ook te gebruiken voor versterkt papier en vlies
- Losgeraakte delen kunnen opnieuw worden samengevoegd vanwege de zelfklevende eigenschappen van de hechtfilm.
- Bij werkzaamheden bij temperaturen onder +15 °C adviseren wij het gebruik van een professioneel lijmpistool, art.nr.: 0891 300 310.
- De uitgeharde WÜTOP®-lijmfilm is doorgaans uiterst waterbestendig. Dient echter niet te worden toegepast op plaatsen waar de vochtigheidsgraad altijd hoog is, zoals in zwembaden of andere natte omgevingen.
Duitse Wet op de energie voor gebouwen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor verlijming van alle dampremmende folies en dampdoorlatende folies van Würth en voor het afdichten van folies op bouwondergronden. Gelieve de betreffende instructies voor installatie van Wütop dampdoorlatende folies in acht te nemen!
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Breng de lijm in rupsen van 4-8 mm aan op de folie of aansluiting. Nadat de lijmdruppels zijn aangebracht plaatst u de folie rekvrij (met ontlastingslus voor het opheffen van spanning) en drukt u licht om deze te bevestigen (lijm mag niet plat worden gedrukt en moet een dikte behouden van ≥ 1 mm).
Afhankelijk van de vochtigheidsgraad van het bouwmateriaal kan het hechtproces plaatsvinden nadat de lijm een bepaalde tijd heeft gedroogd (16 tot 20 uur). Hechting op niet-absorberende oppervlakken wordt verkregen met de contacthechtmethode.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!