Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijm WÜTOP® WRD Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting
Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Garandeert een regendichte afdichting
Biedt optimale bescherming tegen het binnendringen van regen tijdens de bouwfase.
Voldoet aan de vereisten van EnEV 2004
De winddichte verlijming beperkt stookverliezen en levert daarmee energiebesparing op.
Ideaal voor het dichten van niet- en spijkergaten
De lijm schuimt licht en waardoor niet- en spijkergaten goed worden gedicht.
Oplosmiddelvrij
Te gebruiken op natuursteen
- De viscositeit van WÜTOP® WRD is ongeveer twee keer zo hoog bij +15 °C als bij +25 °C.
- Wütop® WRD schuimt licht tijdens het lijmen
- Ontsnapte lijm kan als deze vers is, worden verwijderd met reiniger type 60 (art.nr.: 0892 130 030/0892 130 031).
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Geschikt voor winddichte en regenafstotende hechting van alle WÜTOP-beschermbanden, onderfolies en gevelmembranen volgens de energiebesparingsrichtlijn EnEV 2016. Alleen voor gebruik aan de vlieszijde van WÜTOP thermische folies!
De WÜTOP® WRD wordt gebruikt voor het verlijmen van overlappingen, structurele verbindingen en voor het afdichten van nagel- en klemoppervlakken.
Gelieve de betreffende instructies voor installatie van WÜTOP dakplaten in acht te nemen.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.
Breng een ononderbroken, ca. 4 mm dikke lijmrups van WÜTOP® WRD aan op één zijde van de stofvrij gemaakte dakfolie. De te verlijmen oppervlakken binnen de huidvormingstijd samenvoegen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!