Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijm EPDM afdichtband
Oplosmiddelarme speciale lijm voor betrouwbare langdurige lijmhechting van EPDM banden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
Oplosmiddelarme formule houdt in dat het product op vrijwel alle gangbare bouwondergronden kan worden gebruikt, bijv. ook op Styrodur.
In hoge mate elastisch
In combinatie met de elastische EPDM folies worden bewegingen van het bouwwerk optimaal gecompenseerd.
Goede hechteigenschappen
Hecht zich zelfs aan licht vochtige (maar niet natte) ondergronden.
Uitstekende stabiliteit
Massa loopt niet van metselwerk af.
Zuur-, isocyanaat- en siliconenvrij
Geurloos
- Bewaar de originele verpakking goed afgesloten op een droge plaats bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht.
- EPDM afdichtbandlijm, Flexband lijm en Flexband lijm Plus mogen in natte omstandigheden niet met elkaar in contact komen.
- Geen lijm voor EPDM afdichtband gebruiken op ondergronden die zijn voorbehandeld met butyl/bitumenprimer (art.nr. 0982 875/876).
- Vanwege het grote aantal verschillende soorten systemen verdient het aanbeveling vooraf tests te houden op bitumenbanen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Voor verlijming van Würth EPDM afdichtband op dagkanten van ramen en deuren en op andere bouwondergronden. Ook toepasbaar op oneffen oppervlakken van dagkanten.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
EPDM afdichtbandlijm aanbrengen op de ondergrond en met getande spatel afstrijken. De lijmbreedte moet afhankelijk van de foliebreedte op het gebouw ten minste 40 mm bedragen, op het element ten minste 30 mm, in elk geval bij een dikte van 1 mm. Houd rekening met de planningsspecificaties als verlijming over het gehele oppervlak nodig is. Houd bij folie-overlappingen een overlaplengte van ten minste 10 cm aan.
EPDM afdichtband op ondergrond lijmen en licht aandrukken met een aandrukwals terwijl wordt gezorgd voor een spanningsvrije montage en het opbouwen van een bewegingslus. Na aandrukken van de folie moet de lijmnaad een laagdikte hebben van ten minste 1 mm en volledig zijn gevuld met lijm, zonder luchtinsluitingen. Tot 30 minuten na verlijming kan de band worden verschoven.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!