In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
11 artikel(en) met 13 versies gevonden
Beugel om een standaard steigerpijp (als onderdeel van tijdelijke randbeveiliging) op een vlakke vloer te plaatsen.
Leuningankers zijn verloren steigerpijpsteunen om (i.c.m. bijpassende pijpdragers) een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen.
Een pijpdrager wordt gebruikt om een steigerbuis af te steunen op een leuninganker tijdens het plaatsen van een tijdelijke randbeveiliging.
Een tussenanker dient als extra steun (midden baluster) voor steigerbuizen die een grotere (bouwmuurplaat)afstand overbruggen bij tijdelijke randbeveiliging.
Een leuninganker type LS is een verlijmbare montageplaat voor gebruik i.c.m. het allround Layher-systeem.
Dit leuninganker is een (herbruikbare) pijpbeugel voor het plaatsen van randbeveiliging met standaard steigerpijpen en wordt gemonteerd met een speciaal Z-anker.
Z-anker voor het monteren van Leuninganker t.b.v. Z-anker als onderdeel van tijdelijke randbeveiliging.
Anker waar gemakkelijk steigerplanken van 32 mm dik in kunnen worden vastgemaakt, zodat er op de bouwplaats niets per ongeluk naar beneden valt.
Een RB-Beugel is een herbruikbare beugel om m.b.v. standaard steigerpijpen een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen.
Montageplaat (herbruikbaar) voor het plaatsen van een RB-Beugel tegen (prefab)betonwanden.
Montageplaat voor het plaatsen van een RB-Beugel op een cellenbeton wand.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Leuningankers zijn "verloren" steigerpijpsteunen om (i.c.m. bijpassende pijpdragers) een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen.
Z-anker voor het monteren van "Leuninganker t.b.v. Z-anker" als onderdeel van tijdelijke randbeveiliging.