Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lekzoeker
Lokaliseert lekkende gebieden in perslucht- en persgassystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Moeiteloze, tijdbesparende detectie van onder druk staande, lekkende gebieden, met gegarandeerd succes
- Niet-ontvlambaar, kan daarom ook worden gebruikt op systemen, containers en pijpen met brandbare gassen
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C
- Bevriest bij 0 °C
Bestand tegen vorst. Ook toepasbaar na ontdooiing.
Bij gebruik van systemen die zuurstof bevatten, moet ervoor worden gezorgd dat deze onder druk worden gehouden tijdens de test. Als dit niet gebeurt, kan bij een te lage druk de lekzoekvloeistof in het systeem terechtkomen en reageren met de zuurstof. Spoel onmiddellijk na de test resten lekzoekvloeistof uit met helder water.
Verdachte gebieden slechts licht bespuiten. Schuimvorming duidt op lekken
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor persluchtremsystemen, banden, slangen, kleppen, leidingwerk, fittingen, persluchtcontainers, compressiesystemen, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!