Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lekzoeker Plus
Lekdetectieschuim voor het veilig en snel identificeren van lekken, microlekken en haarscheurtjes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Betrouwbare diagnose binnen korte tijd
- De kleinste lekken en de lekken die zich alleen voordoen bij hoge belastingen zijn gemakkelijk op te sporen
Niet ontvlambaar - ook detectie mogelijk van lekken bij brandbare gassen
Temperatuurbereik toepassing (-15 °C tot +50 °C), getest conform DIN51421
- Toepasbaar bij koude omgevingstemperaturen
- Geschikt voor cryogene gassen
pH-neutraal
- Metalen worden niet aangetast
- Geen barsten als gevolg van spanningscorrosie op kunststof zoals PVC of PE
Niet-corrosief
Onschadelijk voor de gezondheid
Verdraagzaam met zuurstof
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor alle technische en medische gassen in persluchtapparatuur, persgasapparatuur, klimaatinstallaties, compressors, lasunits, luchtremsystemen, banden, slangen of transporttanks. Voor onder druk staande gassen zoals stikstof, propaan, butaan, aardgas, acetyleen, kooldioxide, argon, lucht, etc.
Onder druk staande delen bespuiten vanaf een afstand van circa 40 cm. Schuimbelletjes duiden op een lek. Als er een vermoeden bestaat van microlekken, dan het bespoten gebied enige tijd observeren. Onderdelen vervolgens afspoelen met water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!