Eénrichtingsmanometerbrug met traploze handmatige regelaar (kogelventiel) en afvoerfilter
Manometer met tweede, fixeerbare wijzer
De gebruiker kan zien of de druk tijdens de test is gedaald, zelfs uren later
De druktestmeter kan tijdens de druk-/lektest van de formeergascilinder/formeergasdrukverlager worden losgekoppeld
Inhoud:
- Druktestmeter
- Serviceslang voor aansluiting op formeergas-/stikstofdrukverlager (2,5 m lang, met 1/4" 90° x 1/4" kogelventiel 45°)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!