Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lekbak 1000L IBC
Kunststof lekbak voor 1000L IBC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eigenschappen
- Uit één geheel (geen naden)
- Gegarandeerd lekvrij
- Inclusief geïntegreerde uitsparingen t.b.v. tillen met vorkheftruck
Materiaal
- Polyethyleen kunststof
- Kleur: oranje
Kenmerken
- Opslagcapaciteit: 1100 liter
- Belastingscapaciteit: 2000kg
- Afmetingen: LxBxH: 1938mm x 1296mm x 690mm
Voor opslag van 1000L IBC
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!