Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Leisteenscharen
Voor het knippen, ponsen en perforeren van leisteen, vezelcement en Eternit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Vernikkeld
Eenvoudig, schoon en splintervrij werken
Knipcapaciteit:
- Leisteen en Eternit: max. 7 mm dik
- Vezelcement en cementplaat: max. 8 mm dik
- Asbest: tot 4 mm dik
Kniphoek 45°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!