Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel Bifix®5000 G2 (BUP1000)
Deze pijpbeugel biedt uitstekende corrosiebestendigheid en is ideaal voor kunststof buizen met een diameter van 16 tot 200 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tweeschroefsbeugel met zekerheidssnelsluiting voor snelle en veilige installatie
- Verwijderbare afstandsonderlegringen maken de beugel geschikt voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Geluidsisolerende voering van EPDM natuurrubber volgens DIN 4109, ideaal voor geluidsreductie
- Hoogwaardige corrosiebestendigheid dankzij BIS UltraProtect® 1000 oppervlaktebescherming
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig en bestand tegen veroudering
- Siliconenvrij, wat zorgt voor een breed scala aan compatibiliteit met andere materialen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!