Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijp- en schroefdraadafdichtmiddel van lage sterkte met PTFE
Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraadverbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3“
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onmiddellijke afdichting, zodat vastgedraaide aansluitingen onmiddellijk kunnen worden belast tot ca. 5 bar en na het laatste uitharden tot aan de barstdruk van de leidingen.
Lage sterkte - eenvoudig te verwijderen
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad
Snel en veilig toepasbaar
In een handige accordeonfles met doseersysteem
- Praktische bediening met één hand dankzij het slimme draaimondstuk
- Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken
- Eenvoudig te legen restproduct
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
- DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0338), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2018)
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
- Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het hydraulische afdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.
- De volgende kunststoffen kunnen worden beïnvloed door langdurige blootstelling aan het vloeibare product: ABS, celluloïde, expandeerbaar polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
- Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008.
| Bestand tegen chemicaliën: (Test gebaseerd op de Duitse norm DIN 54452) | |
| 500 uur in: | Rel. sterkte in % |
| Water/glycol | 100 |
| Motorolie, MIL-L-46 152 bij 125 °C | 100 |
| Benzine bij 22°C, loodhoudend | 95 |
| Benzine bij 22 °C, ongelood | 95 |
| Trichloroethaan bij 22 °C | 50 |
| Aanduiding | Gas | Water tot +40 °C | Water van +40 °C tot +65 °C | Water boven +65 °C |
| Koper | ⎷ | ⎷ | zie opmerkingen | zie opmerkingen |
| Messing | ⎷ | ⎷ | zie opmerkingen | zie opmerkingen |
| Staal, blank* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *ook verzinkte buizen met schroefdraad ⎷ = geschikt | ||||
- DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0338), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2018)
- NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist. Zie voor meer informatie het technische informatieblad.
Dicht metalen pijpaansluitingen af conform ISO 7.1 (taps toelopende / cilindrische draden) tot R3”. Ook geschikt voor cilindrische draden als deze worden aangehaald tot ≥ 5 Nm of in verticale positie worden uitgehard.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!