Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90°
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 1
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 2
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 3
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 4
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 5
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90°

Voor een kastbreedte van 150 mm met 2 legborden

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Kan links en rechts worden gebruikt, maar aanslag kan alleen rechts zitten

  • Met 2 vaste plateau-elementen in 2 verschillende uitvoeringen

  • Met zelfsluitend mechanisme en ingebouwde demping in beide geleiders

  • Gereedschapsloze montage van uittrekelementen op de geleiders

  • Draagvermogen 12 kg, d.w.z. draagvermogen maximaal 6 kg per plateau-element

  • Driedimensionale verstelling van front en eenvoudige aanpassing van front

  • Hoogteaanpassing: ±3 mm

  • Zijdelingse verstelling: ±2 mm

  • Diepteverstelling: ±2 mm

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.