Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Eco klik-stellingkast
Eco klik-stellingkast - 1
Eco klik-stellingkast - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Eco klik-stellingkast

Robuuste klik-stellingkast met een lekbak van 20 liter voor milieuvriendelijke opslag van watervervuilende vloeistoffen en gevaarlijke materialen in kleine reservoirs.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Voorgemonteerd frame voor snelle en eenvoudige montage zonder extra gereedschap

  • Framesteun in de vorm van een stevig T-stuk

  • Frame- en legbordbeugels (dwars- en langsbalken) voor maximale stabiliteit

  • Kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • 4 legborden met een draagvermogen van 150 kg per legbord (met gelijkmatig verdeelde lading)

  • Volume per legbord: 20 l

  • Legborden met flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, eenvoudig te monteren met behulp van klik-planksteun
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van basislegbord + 56 mm


Breedte van aanbouwlegbord + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de opslag van brandbare vloeistoffen moeten in acht worden genomen.