Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eco klik-stellingkast
Robuuste boutloze stellingkast met een compartimenten van 20 liter voor milieuvriendelijke opslag van watervervuilende vloeistoffen en gevaarlijke materialen in kleine containers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige boutloze montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame
- Sterke steun met T-profiel
- Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)
- Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Vier compartimenten, elk met een volume van 20 l
- De compartimenten voldoen aan de goedkeuringsvoorschriften. Dit betekent dat kleine containers en watervervuilende vloeistoffen van de Duitse gevarenklassen (WGK) 1-3 op een milieuvriendelijke manier kunnen worden opgeslagen.
Buitenafmetingen
- Breedte van basisrek + 56 mm
- Breedte van aanbouwrek + 0 mm
Rekdiepte = basisdiepte + 26 mm
Alle aangegeven sectiebreedtes zijn hart-op-hart afmetingen.
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de opslag van brandbare vloeistoffen moeten in acht worden genomen.
De milieurekken kunnen worden uitgebreid met de 600 aanbouwdelen uit de Basic- en Professional-reeks. Let op de belastbaarheid per legbord!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!