Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ledstrip 230 V rol Amiga
Ledstrip met 1,5m-aansluitkabel H05RN-F
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Symmetrische lichtbundel 120°
- Kan worden opgehangen, om statieven en steigers heen gewikkeld, aan plafonds, enz.
- Bestand tegen zware, vochtige omstandigheden.
De ledstrips kunnen worden verbonden tot maximaal 50 m, 450 W
Geschikt voor bouwplaatsen, liftschachten en werkplaatsen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!