Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ledstrip FLB-24-59 RGBW
Stick-on, met homogeen oppervlaktelicht en RGB-kleurverandering, wordt geleverd met extra witte led's
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Homogene verlichting, geen zichtbare lichtvlekken
- De ledstrip bevat RGB-LED's, warm-witte (2700 K) en koudwitte (6500 K) led's en kan worden bediend via de EASYLUX 24V-3-controller
- De lichtstrip kan in stappen van 41,6 mm korter worden gesneden
- Met 2000 mm aansluitkabel die aan beide uiteinden is gesoldeerd
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!