Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ledstrip Flex RGB
Ledstrip Flex RGB - 1
Ledstrip Flex RGB - 2
Ledstrip Flex RGB - 3
Ledstrip Flex RGB - 4
Ledstrip Flex RGB - 5
Ledstrip Flex RGB - 6
Ledstrip Flex RGB - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ledstrip Flex RGB

RGB-lichtstrip met siliconencoating

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Zeer gemakkelijk om de lengte te verlengen door aan elkaar te koppelen vanwege contacten in strip

  • Kan worden ingekort na ca. 160 mm (voor 335 mm lengte) of na 170 mm en vervolgens elke 320 mm (voor 2000 mm lengte)

  • RGB-lichtkleuren instelbaar (met extra vereiste RGB-controller en afstandsbediening)
Opmerking

Bij toepassingen met slechts één transformator moeten de LED Flex lichtstrips worden gebruikt met de speciale transformator met radio-ontvanger en de bijbehorende afstandsbediening.


Wanneer meerdere transformators voor een toepassing vereist zijn en deze moeten worden gesynchroniseerd, moeten de RGB LED Flex-strips met de speciale synchronisatieset worden gebruikt.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.