Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED T8-BUIZEN MET G13-FITTING
Voor lampen met een magnetisch voorschakelapparaat. 100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Energiebesparing
Zeer heldere lamp met een zeer laag energieverbruik
Lange levensduur
Lampen hoeven minder vaak vervangen te worden
Ongevoelig voor veelvuldig in- en uitschakelen
Levensduur gaat niet achteruit in tegenstelling tot spaarlampen
Geen uv-straling in de lichtkegel
Daarom vervagen verlichte objecten niet en worden insecten niet aangetrokken
Specificatie
- Vermogensfactor: ≥0,9
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli: ≥12500
- SDCM ≤6
- Brandt direct op volle lichtsterkte
T8-ledlampen werken niet met elektronische voorschakelapparaten.
Bij het vervangen van T8 fluorescentielampen moet de aanwezige starter tegelijk met de lampen worden verwijderd. Een Würth-starter wordt meegeleverd voor gebruik van de T8-ledlampen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!