Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inbouwledlamp met 16 SMD-leds en klembevestiging
Met 16 SMD-leds en klembevestiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deze armatuur van kunststof en aluminium is verkrijgbaar met een inbouwdiameter van 69 mm in de kleurvarianten warm wit (3000 K) en koud wit (6000 K).
Door de 16 SMD leds en de stralingshoek van 120° zijn deze lampen geschikt als omgevingsverlichting en voor het verlichten van etalages. Een aansluitkabel van 1,8 m wordt meegeleverd.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Voor verlichting in woonkamers en kantoorruimtes, etalages, vitrines, musea en tentoonstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!