Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-schijnwerper 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V
Te gebruiken als vervangende lamp of extra lamp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan universeel worden gemonteerd
Gecertificeerd conform
- EN 13309
Bouwmachines - elektromagnetische compatibiliteit van machines met interne voeding
- EN 14982
Land- en bosbouwmachines - elektromagnetische compatibiliteit
- EN 50498
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - norm voor productfamilie voor aftermarket elektronische apparatuur in voertuigen
E-Mark E9-gecertificeerd en ECE R10-goedgekeurd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!