LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen
LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen - 1
LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen - 2
LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED werklamp 8 x 1,5 watt LED's - 1136 lumen

Met gepatenteerde reflectortechniek, brede verspreiding van licht

  • Minimale/maximale nominale spanning: 9 / 36 V DC
  • Aantal LED's: 8 st
  • Lichtstroom: 1136 lm
  • Materiaal lens: Kunststof
  • Kabellengte: 40 cm
  • Breedte: 128 mm
  • Hoogte: 64 mm
  • Diepte: 47,5 mm
  • Goedkeuringsmarkering: ECE-R10
  • Beschermklasse IP: IP 68
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -40 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 60 °C
  • Materiaal behuizing: Spuitgegoten aluminium legering
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
Art.-nr. Minimale/maxi... Aantal LED's Lichtstroom Materiaal lens Aantal VE
Prijs/VE
0812303002
9 / 36 V DC 8 st 1136 lm Kunststof
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Gepatenteerde reflector techniek (RFT)

Meest brede en efficiënte spreiding van licht.



EMC ontstoring, gecertificeerd

Niet gevoelig voor electromagnetische velden.



Kabelaansluiting direct in werklamp

Deutsch connector aansluiting

9-36V aanlsuiting

Zeer brede range om op aan te sluiten

RDW gekeurd