LED Werklamp 5-led

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED Werklamp 5-led

Breedstraler of Eurobeam

  • Lamptype: LED
  • Aantal LED's: 5 st
  • Lichtstroom: 1500 lm
  • Materiaal lens: Kunststof
  • Kabellengte: 400 mm
  • Vermogen: 15 W
  • Beschermklasse IP: IP 68
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -20 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 60 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Minimale/maxi... Nominale spanning Diameter Lengte Aantal VE
Prijs/VE
081212232
6 / 36 V DC 12 V DC 73 mm
1 st
0812303150
9 / 30 V DC 117 mm 48 mm
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
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:


  • 5 x 3W LED breedstraler

  • 5 x 3W Cree LED Eurobeam

Incl. bevestigingsmateriaal


Lange levensduur

OpmerkingEurobeam = ver- en breedstraler combinatie
2 jaar garantie