LED Werklamp 4-led

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED Werklamp 4-led

Ver- of breedstraler

  • Lamptype: LED
  • Minimale/maximale nominale spanning: 10 / 30 V DC
  • Aantal LED's: 4 st
  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Lichtstroom: 3600 lm
  • Materiaal lens: Kunststof
  • Kabellengte: 400 mm
  • Vermogen: 40 W
  • Breedte: 115 mm
  • Hoogte: 147 mm
  • Diepte: 87 mm
  • Beschermklasse IP: IP 68
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -20 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 60 °C
  • Materiaal behuizing: Aluminium
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
Art.-nr. Lamptype Minimale/maxi... Aantal LED's Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
081212218
LED 10 / 30 V DC 4 st 12 V DC
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
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:


  • 4 x 10W Cree LED verstraler

  • 4 x 10W Cree LED breedstraler

Eigenschappen:


  • 3600 Lumen

  • 9 – 30 Volt

  • IP 68

  • ECM ontstoring

  • Kabellengte 40 cm

  • Incl. bevestigingsmateriaal


Lange levensduur:


  • Meer dan 50.000 branduren
2 jaar garantie