LED werklamp 16 x 1,5 watt philips LED's - 2272 lumen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED werklamp 16 x 1,5 watt philips LED's - 2272 lumen

Met gepatenteerde reflectortechniek, brede verspreiding van licht

  • Aantal LED's: 16 st
  • Lichtstroom: 2272 lm
  • Materiaal lens: Kunststof
  • Kabellengte: 40 cm
  • Breedte: 128 mm
  • Goedkeuringsmarkering: ECE-R10
  • Beschermklasse IP: IP 68
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -40 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 60 °C
  • Materiaal behuizing: Spuitgegoten aluminium legering

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Minimale/maxi... Hoogte Diepte Aantal LED's Aantal VE
Prijs/VE
0812303000
9 / 36 V DC 128 mm 52 mm 16 st
1 st
0812303001
36 / 9 V DC 114 mm 48,5 mm 16 st
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
Gepatenteerde reflector techniek (RFT)

Meest brede en efficiënte spreiding van licht.



EMC ontstoring, gecertificeerd

Niet gevoelig voor electromagnetische velden.



Kabelaansluiting direct in werklamp

Deutsch connector aansluiting

9-36V aanlsuiting

Zeer brede range om op aan te sluiten

RDW goedgekeurd