Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-veiligheidstransformator voor inbouwmontage
Ingebouwde transformator, alleen geschikt voor verlaagde plafonds
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Netvoedingsspanning 100-240 V, 50-60 Hz
Met bevestigingsoogjes
Kabel: primair 2 m, secundair 0,1 m
Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit
Na het verhelpen van de storing (bijv. kortsluiting) start het apparaat automatisch opnieuw
Niet dimbaar
Leveringsomvang:
- 1 x led-transformator inclusief primaire kabel van 2 m
- 1 x splitterdoos voor led B-aansluiting met secundaire verbindingskabel van 0,1 m en kortsluitjumpers
Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!