Led-paneel UGR>19
Led-paneel UGR>19 - 1
Led-paneel UGR>19 - 2
Led-paneel UGR>19 - 3
Led-paneel UGR>19 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Led-paneel UGR>19

  • Lamptype: SMD
  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Materiaal behuizing: Aluminium
  • Kleur behuizing: Wit
  • Lenskleur: Wit
  • Vermogen: 40 W
  • Min. kleurweergave-index (Ra): 80
  • Hoogte: 10 mm
  • Inbouwdiepte: 10 mm
  • Soort aansluiting: Met adereindhuls
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Levensduur van lamp: 50000 h
  • Lichtstroom: 950 lm
  • Met schakelaar: Nee

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lichtkleur Maximale kleurtemperatuur Lengte Breedte Aantal VE
Prijs/VE
0976563884
Neutraal wit 4000 K 595 mm 595 mm
0976563885
Koudwit (CW) 6000 K 595 mm 595 mm
0976563886
Neutraal wit 4000 K 295 mm 1195 mm
0976563887
Koudwit (CW) 6000 K 295 mm 1195 mm
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
Lange levensduur


  • Minder vaak lampen vervangen dan bij traditionele TL-buizen.

10 mm dik


  • Ontworpen voor snelle en gemakkelijke installatie in systeemplafonds. Perfect voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Geen opwarm- en voorverwarmtijd


  • Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar.

Brandt direct op volle lichtsterkte.

Opmerking

Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor) volgens de eisen van IEC/EN 62612 regulering.

5 jaar garantie