Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 50.000 h
Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar
IP 65
- Stofdicht en waterbestendig
Energiezuinig
- Bespaart tot wel 70% op energiekosten
Duurzaam
- Gaat langer mee dan conventionele verlichting
Powerfactor groter dan 0.9
- Besparen op energierekening door blindstorm te verminderen
Lage warmteafgifte
- Minder brandgevaar en lagere aircokosten
Bedrijven die energiebesparende producten afnemen die volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoen aan de vereisten komen in aanmerking voor Energie-investeringsafstrek (EIA).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!