Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Las- en snijbrander, set voor acetyleen/zuurstof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Schacht Ø 17 mm
- Set in stalen doos
* 9–14 mm lasvoorstukken en 40–100 mm snijmondstukken niet inbegrepen, maar leverbaar als accessoires.
Voor lassen van 1,0–9,0 mm en insnijdingen van 3–40 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!