Lasspray Perfect
Lasspray Perfect - 1
Lasspray Perfect - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lasspray Perfect

Biologische lasspray voor aluminium, bouwstaal, non-ferrometalen, roestvast staal en mondstukken van lastoortsen.

  • Inhoud: 400 ml
  • Kleur: Wit
  • Container: Spuitbus
  • Chemische basis: Koolzaadolie-emulsie
  • Dichtheid: 0,974 g/cm³
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • PH-waarde: 9,3
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
Art.-nr. Inhoud Kleur Container Chemische basis Aantal VE
Prijs/VE
0893102100
400 ml Wit Spuitbus Koolzaadolie-emulsie
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
Voorkomt inbranden van lasspatten op metalen, VA-materialen en mondstukken van lastoortsen


Draagt bij aan een optimaal lasresultaat. Helpt corrosie voorkomen



Loopt niet uit


Dankzij het thixotrope effect hecht de lasspray ook aan verticale oppervlakken zonder lopers of druppelvorming



Onschadelijk wanneer men vervolgens gaat verzinken of lakken


  • Door het zeer geringe gehalte aan organische stoffen ontstaan er geen corrosieve producten.

Hierdoor kunnen lasresten eenvoudig worden verwijderd.


  • Daarna is het materiaal goed geschikt voor eventuele vervolgbewerking zoals verzinken of lakken


Koelende werking


Dankzij het koelend effect blijft het uitlopen van kleur tijdens VA-lassen tot een minimum beperkt



Siliconenvrij


Geen nadelige gevolgen voor vervolgbewerking zoals lakken of spuiten



Biedt bescherming tegen corrosie


De dunne laag fungeert tevens als tijdelijke corrosiebescherming



Oplosmiddelvrij


Bevat geen koolwaterstoffen of andere oplosmiddelen

Opmerking

Lossingsmiddelen altijd spaarzaam gebruiken. Dit is nodig om te voorkomen dat zich in het lasmateriaal poriën vormen of dat er onder kritieke belasting waterstofscheurtjes ontstaan in gevoelige staalsoorten.



Voorafgaand aan verzinken het werkstuk grondig reinigen met een hogedrukreiniger of oplosmiddelhoudende ontvetter.

Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist.