Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perfect lasspray
Biologische anti-spatspray voor aluminium, bouwstaal, non-ferrometalen, roestvast staal en mondstukken van lastoortsen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorkomt het inbranden van lasspatten op RVS staal en andere metalen en op het mondstuk van de lastoorts
Draagt bij aan een optimaal lasresultaat. Voorkomt startpunten voor corrosie
Druipt niet
Dankzij het thixotrope effect hecht de lasspray ook aan verticale oppervlakken zonder lopers of druppelvorming
Niet van invloed op vervolgbewerking zoals verzinken of lakken
- Door het zeer geringe gehalte aan organische stoffen ontstaan er geen corrosieve producten.
Hierdoor kunnen lasresten eenvoudig worden verwijderd.
- Maakt eventuele vervolgbewerking zoals verzinken of lakken eenvoudig
Koelend effect
Het koelend effect minimaliseert verkleuring bij het lassen van RVS
Siliconenvrij
Geen nadelige gevolgen voor vervolgbewerking zoals lakken of spuiten
Corrosiebescherming
De dunne laag fungeert tevens als tijdelijke corrosiebescherming
Oplosmiddelvrij
Bevat geen koolwaterstoffen of andere oplosmiddelen
Bescherm de spuitbus tegen koude en lasspatten. Bij het spuiten in holle en afgesloten ruimtes mag het lasproces alleen na zorgvuldige ventilatie worden gestart. Voordat u gaat verzinken, reinig de werkstukken grondig met een hogedrukreiniger met heet water of een ontvetter met oplosmiddelen.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk.
Perfect lasspray is een biologische anti-spatspray voor aluminium, non-ferrometalen, bouwstaal, mondstukken van lastoortsen en roestvast staal.
Schudden voor gebruik. Breng voorzichtig, gelijkmatig en dun aan vanaf een afstand van ongeveer 30 cm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!