Laskappen voor professionele lassers
Würth biedt u een reeks laskappen voor professionals. U zult het juiste model vinden voor uw gebruiksniveau en het soort laswerk dat u verricht.
Passieve afzuigkappen (vaste kleur)
Passieve kappen zijn over het algemeen maskers of helmen van glasvezel of nylon polyamide, bestand tegen hitte. Zij zijn voorzien van getinte glazen, dat zijn ondoorzichtige glazen in verschillende tinten zwart (DIN 8, 9, 10, 11, 12, 13).
Passieve bivakmutsen zijn systematisch vast getint, d.w.z. dat zij voorzien zijn van een zwart getinte lens waarvan de tint niet varieert.
Automatische kappen (variabele tint)
Actieve of automatische kappen zijn meestal gemaakt van polyester. Zij zijn uitgerust met een cel van vloeibare kristallen die een onmiddellijke verduistering mogelijk maakt zodra de vlamboog wordt ontstoken.
Automatische afzuigkappen kunnen van vaste of variabele kleur zijn. Met de variabele tint heeft de lasser de mogelijkheid om de gewenste tint zwart aan te passen. Een zwarte in tint "9" zal lichter zijn dan een zwarte in tint "13".
Afstelling van een laskap: 3 instellingen om te weten
 1. De gevoeligheid (SENSIBILITEIT) van de detectie van de vlamboogsensoren.
Bij TIG-lassen (lage gloei) moet de gevoeligheid op het maximum worden ingesteld om de vlamboog onmiddellijk te detecteren en een "vlambooginslag" te voorkomen.
Anderzijds zullen twee naast elkaar geplaatste MIG/MAG-lassers (hoge gloei) de gevoeligheid op het minimum zetten om te voorkomen dat de kap van de ene afgaat wanneer de andere last.
2. Met SHADE kunt u de tint van zwart aanpassen, zodat het lichter of donkerder wordt.
3. De vertraging (DELAY) van de terugkeer naar de heldere toestand vertegenwoordigt het moment vanaf wanneer de lasser weer helder door zijn kap ziet.
Hoe kiest u een Würth laskap?
Voor incidentele lassers is een passieve laskap zoals de Würth M11 laskap geschikt.
Voor regelmatige lassers die verschillende lasprocédés gebruiken, wordt een automatische laskap zoals de veelzijdige S4-laskap aanbevolen.
Voor lassers die hoge kwaliteit willen, die bijvoorbeeld met TIG lassen, of die hun werkstukken veel moeten slijpen, is de Würth S9 kap het meest geschikt.
Voor een optimale bescherming van de ademhalingswegen of bij warm weer is de geventileerde kap AIRKOS tenslotte de beste oplossing.
Bestel uw oogbescherming online bij Würth.