Voldoen aan:
EN ISO 11611:2007-10 klasse 2
EN ISO 11612:2008 (A1, B1, C1)
EN ISO 1149-5:2008
Extra veilig:
- Verdekte knoopsluiting, 2 borstzakken met klep, manchetten met een verdekte drukknoopsluiting
- Reflecterende piping onder de borstzakken
Hoge kwaliteit:
- Doekgewicht 220 gr/m2
- 99% katoen/1%
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!