Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserontvanger LR5-14
Hoogwaardige laserontvanger met millimeterindicator voor roterende laser, inclusief houder voor meetlat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor zware, nauwkeurige toepassingen
- Ideaal voor bouwplaatsen dankzij het grote werkbereik tot 600 m
- Volledig beschermd tegen stof en water dankzij beschermingsgraad IP67
- Snelle detectie van de laserstraal dankzij het grote ontvangstvenster
- Twee LCD-schermen aan de voor- en achterzijde voor eenvoudige aflezing van de waarden
- Vijf gevoeligheidsniveaus voor optimale aanpassing aan het laserlicht en de omgeving
- Lange levensduur van de batterij/oplaadbare batterij van maximaal 50 uur voor ononderbroken gebruik gedurende lange perioden
Gemakkelijk in het gebruik
- Eenvoudige draadloze kantelbediening
- Snelle uitlijning met behulp van de geïntegreerde waterpas
- De ontvanger is voorzien van een houder voor gebruik met een staaf
- Drie akoestische signaalniveaus
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
De laserontvanger kan overal worden gebruikt waar laserlicht moet worden ontvangen voor metingen, of het nu gaat om bouwterreinen, landmeetkundige werkzaamheden of landschapsarchitectuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!