Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Laserafstandsmeter WDM 8-14
Laserafstandsmeter WDM 8-14 - 1
Laserafstandsmeter WDM 8-14 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserafstandsmeter WDM 8-14

Uiterst nauwkeurig afstandsmeetinstrument dat voldoet aan de ISO-norm 16331-1

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeer nauwkeurige metingen, zelfs in direct zonlicht


Via geïntegreerde kleurencamera kan doel digitaal worden gevolgd.



Het waargenomen doel kan eenvoudig worden vergroot


Zoeker met 4x zoom



Talloze indirecte meet- en waterpasopties


Hellinghoeksensor 360°



Met bescherming tegen stof en spatwater


Beschermingsgraad IP 54



Functies


  • Meting minimum/maximum

  • Oppervlakte/inhoud

  • Driehoek/ruimtehoek

  • Trapeziummeting

  • Stelling van Pythagoras

  • Volgen/hellinghoek

  • Verticale profielmeting

  • Afbakeningsfunctie

  • Optellen/aftrekken

  • Rekenmachine


Leveringsomvang


1x laserafstandsmeter WDM 8-14, riemtasje, bedieningsinstructies op CD, snelstartgids, 2x Aa-batterijen 1,5 V, veiligheidsinstructies

Opmerking

Gegevensoverdracht naar iPhone en iPad


De gemeten waarden kunnen naar iPad of iPhone worden verzonden via de slimme Bluetooth-functie en de gratis Würth-app.