Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 3-19
Handig, licht en zeer nauwkeurig afstandsmeetinstrument voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en slim
- Meetnauwkeurigheid +/- 1,5 mm over het volledige meetbereik van 0,2 - 100 m
- Gemakkelijk afleesbaar dankzij het grote, verlichte drieregelige display
- Robuust ontwerp met beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater en extra dikke zachte componenten voor schokbescherming
- Uitklapbare meetflap om eenvoudig de juiste meetpositie te bepalen
- Slimme fincties: Eenvoudige verbinding via Bluetooth en Android/iOS app voor gemakkelijke overdracht van gegevens en afbeeldingen naar een tablet of smartphone
- Minder problemen bij het meten dankzij automatische eindstukdetectie van het gemeten object
- Direct klaar voor gebruik, omdat er geen tijdrovende voorinstelling nodig is
- De lange levensduur van de batterij maakt langdurig gebruik mogelijk zonder dat u de batterij vaak hoeft op te laden
Leveringsomvang
- 2 AAA-batterijen van 1,5 V
- Stoffen beschermhoes
De WDM 3-19 voldoet aan de nieuwe standaard ISO 1633-1
De laserafstandsmeter kan worden gebruikt voor alle werkzaamheden waarvoor nauwkeurige metingen nodig zijn, zoals de bouwsector, gebouwrenovatie, aanleg van pijpen, landschapsarchitectuur en landmetingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!