Laserafstandsmeter WDM 3-12
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 1
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 2
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 3
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 4
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 5
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 6
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 7
Laserafstandsmeter WDM 3-12 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserafstandsmeter WDM 3-12

Zeer nauwkeurige, robuuste laserafstandsmeter met alle basisfuncties.

  • Max. meetbereik lengte: 80 m
  • Accu/Batterij levensduur: Tot 5000 metingen
  • Aantal batterijen: 2 st.
  • Lengte: 127 mm
  • Breedte: 61 mm
  • Hoogte: 31 mm
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -10 tot 50 °C
  • Lasergolflengte: 635 nm
  • Beschermklasse IP: IP 65
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
Art.-nr. Max. meetbereik lengte Accu/Batterij levensduur Aantal batterijen Lengte Aantal VE
Prijs/VE
5709300508
80 m Tot 5000 metingen 2 st. 127 mm
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1



Groot verlicht display


Uitstekende leesbaarheid



Ruimtemeetfunctie


Oppervlakte- en/of inhoudsmaten van een ruimte



Zeer stevig, handig instrument


  • Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen

  • IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)


Automatische detectie positie eindstuk


  • Metingen vanuit sleuven en hoeken mogelijk

  • Nauwkeurige metingen met behulp van een hoekaanslag


Schroefbevestiging voor statief


Nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief



Functies


  • Oppervlakteberekening

  • Inhoudsberekening

  • Inhoudsmaten

  • Volgen (permanente meting)

  • Stelling van Pythagoras

  • Markeringsfunctie

  • Timer

  • Geheugen (10 locaties)