Lasdraad MIG

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lasdraad MIG

Voor MIG/MAG lassen

  • Laaggespoeld: Ja
  • Gewicht: 15 kg
  • Spoeltype: Draadspoel
  • DIN: 8559
  • EN-Norm: 440
  • Productgewicht (per stuk): 1000 g

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aderdiameter Laaggespoeld Gewicht Spoeltype Aantal VE
Prijs/VE
0982088
0,8 mm Ja 15 kg Draadspoel
15 st
0982090
1 mm Ja 15 kg Draadspoel
15 st
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
Chroomgelegeerde massieve draadelektroden voor slijtvaste coatings in geval van gecombineerde wrijvingsslijtage en slagbelasting. Verwerking met klembeugel alleen in getemperde toestand, anders alleen schuren. Voor graafmachinetanden en -bladen zijn coatings voor slijtende delen gemaakt van hoogmangaanstaal in geval van slijtage, vijzels, hamerboorgereedschap, snijgereedschap voor koudwerk, rollen, nokken, slagvaste platen, enz.