Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CERALINE satineerwals
Voor het verwijderen van lichte krassen en verkleuring, matteren en polijsten, voor het 'egaliseren van voorgeschuurd plaatstaal en reiniging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De keramische schuurkorrel zorgt voor een opvallende en indrukwekkende slijpafwerking (geborstelde afwerking)
- Bereikt een zeer lange levensduur
- Dubbel geïmpregneerd, niet-geweven schuurmiddel zorgt snel en naadloos voor het vereiste slijpbeeld
- De mate van fijnheid is eenvoudig te ordenen dankzij de kleurcodering, waardoor de verschillende versies niet door elkaar kunnen worden gehaald
- Effectief en zeer duurzaam
- Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken
- Voor het verwijderen van lichte krassen
- Voor schaduwvrij, vrijwel naadloos matteren
- Voor satineren
- Voor polijsten
- Voor het egaliseren van "voorgeschuurd" plaatstaal
- Voor indrukwekkende oppervlakken
- Voor het reinigen van oxidecoatings
- Voor het verwijderen van verkleuring
- Voor smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!