Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuurwals lamellen Met 6 mm spiebaan en 19 mm boring voor satineermachines
Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemiddelde hardheid
- Normaalkorund
- Kunstharsgebonden schuurschijven
- Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan ca. 30 m/s = 3.700 tpm
Algemene werkinstructies: Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Let op: Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.
Te bewerken materialen: Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal, hout.
Voor voorschuren en structureren. Verwijdert krassen, roest, oude verf, bramen.
Met korrel 40 kunnen zelfs diepe krassen op RVS worden verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!